{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | A531CBN8 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 1,4 mm | |
Lunghezza utile | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Raggio R | 0,1 mm | |
f | 0,6 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,07 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270579 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002065888 | |
Codice del produttore | A04.1806.10.14.10YUR CBN8 |