{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AEH9X800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
Lunghezza utile | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Raggio R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Profondità max gola tmax | 0,3 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270547 4,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065369 | |
Codice del produttore | A04.1820.10.42.15YR X800 |