{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | AHD4X800 | |
Per fori a partire da ⌀ Dmin | 3,7 mm | |
Lunghezza utile | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Raggio R | 0,15 mm | |
f | 1,7 mm | |
Profondità max gola tmax | 0,2 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 270547 3,7 | |
EAN / GTIN | 2050002065352 | |
Codice del produttore | A04.1817.10.37.15YR X800 |