Inserti per taglio MINCUT MEFL Raggio completo 2,5/10 mm

Codice art.: 270429 2,5/10
Sconto
40,50 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo IC908
    Misura inserto ⌀ d 10 mm
    Profondità di taglio cave tmax. 9 mm
    Raggio di curvatura R 1,25 mm
    WF 3,15 mm
    Impiego principale UNI
    Condizione di taglio continuo
    Velocità di taglio vc applicazione principale 60 mm/min - 180 mm/min
    INSL 24,5 mm
    DAXN-DAXX 10 mm - 45 mm
    Avanzamento f con troncatura assiale 0,02 mm/gir. - 0,06 mm/gir.
    Avanzamento f con tornitura in piano 0,02 mm/gir. - 0,05 mm/gir.
    Serie MINCUT
    Denominazione originale prodotto MEFL 10-2.50-1.25 IC908
    Tipo di prodotto Mini inserto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 270429 2,5/10
    EAN / GTIN 7291075424652
    Codice del produttore 3337039

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per troncatura e tornitura assiale esterna in corrispondenza del perno.

    Per:

    Barra alesatrice n. art. 270420.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "MINCUT" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello