{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MINCUT | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Misura inserto | 10 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Spostamento centrale L3 | 11,2 mm | |
Ampiezza funzionale f1 | 2,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ di raffreddamento d5 | 6 mm | |
Ampiezza radiale f2 | 5,5 mm | |
Lunghezza della testina l2 | 17,2 mm | |
Raggio R | 4,6 mm | |
Denominazione originale prodotto | MIFHR 12C-10 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 270420 12/10 | |
EAN / GTIN | 7291075262407 | |
Codice del produttore | 2801704 |