{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Mini | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Altezza di serraggio L2 | 15,6 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Vite inserto | 279815 10 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo |
270002 12/6
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197558688
copia |
|
Codice del produttore |
270002 12/6
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |