{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Misura inserto | 4 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | AH08H SCLDR/LS4 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CDCT S4010. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 9,05 mm | |
Spostamento centrale L3 | 4,5 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 7,49 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 10 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268702 66/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197591937 | |
Codice del produttore | 268702 66/S4 |