GPCT S50104 HB7125-1

Codice art.: 268570 HB7125-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,28 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,40 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
573 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto GPCT S50104
    Raggio di curvatura 0,4 mm
    Tipo HB7125-1
    Materiale da taglio HM
    Rivestimento non rivestito
    Impiego principale M
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli VS
    Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,35 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,23 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 140 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 268570 HB7125-1
    EAN / GTIN 4062406057602
    Codice del produttore 268570 HB7125-1

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello