Inserto per tornitura GPCT S50104, Tipo: HB7035

Codice art.: 268570 HB7035
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,13 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,44 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
489 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto GPCT S50104
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7035
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiN
Impiego principale P
Impiego secondario K
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli SF
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,35 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 150 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 60 m/min - 150 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 268570 HB7035
EAN / GTIN 4062406057565
Codice del produttore 268570 HB7035
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello