CDCT S40104 HB7125-1

Codice art.: 268540 HB7125-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,28 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,40 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
407 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CDCT S40104
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7125-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestito
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli VS
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,23 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 140 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268540 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057480
Codice del produttore 268540 HB7125-1

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello