WCHX 10T304, Modello: UNI

Codice art.: 268492 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    23,65 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    19,71 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WCHX 10T304
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7130
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Modello UNI
Velocità di taglio vc applicazione principale 65 m/min - 200 m/min
Adatto per ⌀ utensile Dc 20 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268492 UNI
EAN / GTIN 4045197470928
Codice del produttore 268492 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafite, GFRP, CFRP
N
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463268468, Dim. 20.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello