{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WCHX 10T304 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7120 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Modello | SM | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 220 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 110 m/min - 140 m/min | |
Adatto per ⌀ utensile Dc | 20 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 3 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 268492 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470904 | |
Codice del produttore | 268492 SM |