{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | “4 in 1” | |
⌀ Nominale D | 18 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale LA | 53 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Lunghezza utile L1 | 40,5 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Inserto adatto | ZCMX 09.. | |
Set di viti per inserti | 269028 43 (IP10; 2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268408 18 | |
EAN / GTIN | 4062406392628 | |
Codice del produttore | 268408 18 |