{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | “4 in 1” | |
⌀ Nominale D | 10 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale LA | 29 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 42 mm | |
Lunghezza utile L1 | 22,5 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
⌀ d2 | 16 mm | |
Inserto adatto | ZCMX 05.. | |
Set di viti per inserti | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 268409 10 | |
EAN / GTIN | 4062406272982 | |
Codice del produttore | 268409 10 |