GEDORE L-BOXX 136 con gamma sanitaria 44 pz.

Codice art.: 2658216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2658216
EAN / GTIN 4010886932162
Codice del produttore 2658216
Numero-L L60160 3774

Descrizione

Descrizione:

I vari elementi sono sistemati in modo razionale e pronti per l’uso
Con due inserti Check-Tool sovrapposti
Con 2 inserti Check-Tool sovrapposti

Proprietà:

  • Conservazione: L-BOXX
  • Larghezza totale [mm]: 445 mm
  • Altezza totale [mm]: 152 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 358 mm
  • Materiale: plastica ABS
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello