{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCGW 060204 FN | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PCD | |
Materiale da taglio | PCD | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | N | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,4 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc per Al < 10% Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi | 300 m/min - 1.500 m/min | |
Velocità di taglio vc per G(C)FRP | 150 m/min - 600 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Angolo di spoglia superiore | 0 grado | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo |
265805 N
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197447692
copia |
|
Codice del produttore |
265805 N
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |