CCGT 060202 FN N

Codice art.: 265802 N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del filo tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CCGT 060202 FN
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo PCD
    Materiale da taglio PCD
    Condizione di taglio continuo
    Esecuzione del tagliente N
    Profondità di taglio ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
    Velocità di taglio vc per Al < 10% Si 300 m/min - 2.000 m/min
    Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi 300 m/min - 1.500 m/min
    Velocità di taglio vc per G(C)FRP 150 m/min - 600 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Angolo di spoglia superiore 6 grado
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 265802 N
    EAN / GTIN 4045197644435
    Codice del produttore 265802 N

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    Grafite
    N
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     
    a secco
     
    Grafite, GFRP, CFRP
    N

    Descrizione

    Esecuzione:

    PCD − diamante policristallino, grana fine.
    Neutro, senza rompitruciolo.

    Uso:

    Per alluminio, leghe di alluminio, metalli non ferrosi, materie plastiche, materiali compositi, leghe di titanio e metalli sinterizzati.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello