{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMW 09T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | ME | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265628 ME | |
EAN / GTIN | 4960664528806 | |
Codice del produttore | TBZ01195 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CCMW 09T302, KBN25M, Modello: ME
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
79,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
64,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Esecuzione del tagliente | ME | M | G |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Tipo | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Avanzamento f | 0,08 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |