CCGW 09T302 G

Codice art.: 265412 G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CCGW 09T302
    Raggio di curvatura 0,2 mm
    Tipo BU7220
    Materiale da taglio CBN
    Condizione di taglio continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto
    Profondità di taglio ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Avanzamento f 0,04 mm/gir. - 0,12 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 160 m/min
    Esecuzione del tagliente G
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 265412 G
    EAN / GTIN 4045197895530
    Codice del produttore 265412 G

    Tabella dati

    Acciaio < 55 HRC
    H
    Acciaio < 60 HRC
    H
    Acciaio < 67 HRC
    H
    continuo
     
    irregolare
     
    interrotto
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con 2 taglienti.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello