Moltiplicatore di coppia DREMOPLUS ALU 2000 Nm

Codice art.: 2653249
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 2653249
    EAN / GTIN 4010886934432
    Codice del produttore 2653249
    Numero-L L60160 2009

    Descrizione

    Descrizione:

    Serraggio e allentamento controllati
    Cassa in alluminio ad alte prestazioni
    Precisione superiore a +/- 3%
    Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
    Attrezzabile con braccio di azionamento diritto o curvo
    Modelli con rapporto di trasmissione di 1:4, 1:5,5

    Proprietà:

    • Distanza azionamento quadrato - inizio braccio di reazione (min.): 73
    • Distanza uscita quadra - fine braccio di reazione (max): 152
    • Quadro di uscita [metrico]: 1″
    • Quadro di uscita [metrico]: 25 mm
    • Quadro di uscita [imperiale]: 1″
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 20,0 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/4″
    • Montaggio del braccio di reazione: avvitato sulla flangia
    • Versione braccio di reazione: Forma a L, dritta
    • Coppia di uscita (max.) [Nm]: 2000
    • Coppia di ingresso (max.) [Nm]: 580 Nm
    • Larghezza totale senza braccio di reazione: 88
    • Altezza totale senza braccio di reazione: 131,0
    • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
    • Fusibile Quadro di uscita: Anello e perno di bloccaggio
    • Fusibile per azionamento quadrato: Blocco del perno
    • Protezione da sovraccarico: quadrato di azionamento della cesoia
    • Rapporto di trasmissione: 1:4
    • Isolato a 1000 V: no
    • Arretramento: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello