• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Braccio di reazione a L diritto per DVI20, 1″.

Codice art.: 2653303
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2653303
EAN / GTIN 4010886934470
Codice del produttore 2653303
Numero-L L60160 6384

Descrizione

Descrizione:

Serraggio e allentamento controllati
Con rotismo epicicloidale monostadio
Cassa in alluminio ad alte prestazioni
Precisione superiore a +/- 3%
Da utilizzare in combinazione con una chiave dinamometrica
Attrezzabile come opzione con braccio di azionamento diritto a L
Disponibile anche come set (n. DVV-13ZG) con tre inserti a bussola per avvitatori mis. 27, 30, 32 mm

Proprietà:

  • Distanza di azionamento quadrato - braccio di reazione iniziale (min.): 73
  • Distanza tra la trasmissione quadra e il braccio di reazione finale (max.): 152
  • Montaggio del braccio di reazione: avvitato sulla flangia
  • Versione braccio di reazione: Forma a L, dritta
  • Diametro esterno [mm]: 86 mm
  • Larghezza braccio di reazione esterno [mm]: 61,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Altezza maniglia di bloccaggio [mm]: 63 mm
  • Altezza anello flangiato [mm]: 16 mm
  • Altezza quadrato [mm]: 37 mm
  • Materiale: Metallo leggero/acciaio forgiato
  • Raggio anello flangia [mm]: 43 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello