{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VBMT 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | VS | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 90 m/min - 290 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261154 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818829 | |
Codice del produttore | 261154 HB7120-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VBMT 160408 HB7120-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
371 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
247 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
248 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Rompitrucioli | VS | SS | TIS |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |