{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VBMT 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7010-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | SS | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 500 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 261154 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780782 | |
Codice del produttore | 261154 HB7010-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
VBMT 160408, Tipo: HB7010-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
227 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
361 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
246 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Finitura |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Rompitrucioli | SS | VS | TIS |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |