{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | SVJBR/L 2525X16 | |
Inserto adatto | VB.. 1604.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 111,5 mm | |
Set di viti per inserti | 269023 3 | |
Sottoplacchetta | 259033 5 | |
Vite per sottoplacchetta | 269013 1 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 261103 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197945303 | |
Codice del produttore | 261103 25/16 |