Tubo per aspirapolvere Bosch, 3 m, 35 mm, con chiusura a baionetta

Codice art.: 2609390392
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Tubo flessibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2609390392
copia
EAN / GTIN 3165140292771
copia
Codice del produttore 2609390392
copia
Numero-L L00590 2017
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il tubo di aspirazione è progettato per gli aspirapolvere Bosch
  • Adatto a: GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Con chiusura a baionetta
  • Dimensione in larghezza: 255 mm
  • Dimensione altezza: 190 mm
  • Dimensione lunghezza: 372 mm
  • Peso lordo: 1,32 kg
  • Diametro mm: 35
  • Lunghezza [m]: 3.00
  • Descrizione delle prestazioni: Dispositivo di aspirazione esterno
  • Peso netto: 1,04 kg
  • Volume: 18,023 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Dispositivo di aspirazione esterno, antistatico con chiusura a baionetta

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello