• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale 16/11 mm

Codice art.: 260932 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master
⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norm DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16Q STFCR/L11
Angolo di regolazione κ 90 grado
Inserto adatto TC.. 1102..
⌀ Preforatura minimo Dmin 18 mm
Spostamento centrale L3 9,2 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Lunghezza della testina L1 31 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260932 16/11
EAN / GTIN 4062406677268
Codice del produttore 260932 16/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello