{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | GARANT Master | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A08H SCLCR/L06 | |
Inserto adatto | CC.. 0602.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 10 mm | |
Spostamento centrale L3 | 5 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 7 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260030 8/06 | |
EAN / GTIN | 4062406575731 | |
Codice del produttore | 260030 8/06 |