{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Mute | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Normativa | DIN 8024 | |
Oscillazione | evaporato | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A40X STFCR/L16 | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Inserto adatto | TC.. 16T3.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 50 mm | |
Spostamento centrale L3 | 27 mm | |
Campo non serrabile S | 240 mm | |
Lunghezza complessiva L | 345 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 50 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260920 40/16 | |
EAN / GTIN | 4067263623199 | |
Codice del produttore | 260920 40/16 |