• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra alesatrice GARANT Master Mute 32/16 mm

Codice art.: 260920 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 8024
  • Oscillazione: evaporato
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
⌀ Codolo Ds 32 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Norma DIN 8024
Oscillazione evaporato
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A32X STFCR/L16
Angolo di regolazione κ 90 grado
Inserto adatto TC.. 16T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 40 mm
Spostamento centrale L3 22 mm
Campo non serrabile S 192 mm
Lunghezza complessiva L 277 mm
Sporgenza totale L1 160 mm
Set di viti per inserti 269028 50
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260920 32/16
EAN / GTIN 4067263623182
Codice del produttore 260920 32/16

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello