Mandrino a pinza, diametro 8,00 mm. Per fresatrici per bordi

Codice art.: 2608570134
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2608570134
copia
EAN / GTIN 3165140431859
copia
Codice del produttore 2608570134
copia
Numero-L L00590 2002
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il mandrino a pinza contiene punte da fresa ed è compatibile con la fresa per bordi GKF 600 Professional di Bosch
  • Adatta a: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Compatibile con la fresa per bordi GKF 600 Professional di Bosch
  • Dimensione in larghezza: 103 mm
  • Dimensione altezza: 80 mm
  • Dimensione lunghezza: 130 mm
  • Peso lordo: 0,2 kg
  • Diametro mm: 8.00
  • Descrizione delle prestazioni: Supporto per taglierina
  • Peso netto: 0,018 kg
  • Volume: 1,071 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Supporto per taglierina

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello