Dado tondo con filettatura M 14 x 1,5 a passo fine, diametro: 115/125 mm

Codice art.: 2608000C23
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 2608000C23
copia
EAN / GTIN 3165140795043
copia
Codice del produttore 2608000C23
copia
Numero-L L00590 1962
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per il bloccaggio dei dischi di lucidatura

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Compatibile con le smerigliatrici angolari
  • Dimensione in larghezza: 70 mm
  • Dimensione altezza: 15 mm
  • Dimensione lunghezza: 80 mm
  • Peso lordo: 0,028 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Per il fissaggio dei dischi di levigatura
  • Peso netto: 0,027 kg
  • Volume: 0,084 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per il fissaggio di dischi di levigatura con diametro da 115 a 150 mm

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello