Dado a sgancio rapido SDS clic, M14 x 1,5 mm

Codice art.: 2608000638
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 2608000638
copia
EAN / GTIN 3165140860062
copia
Codice del produttore 2608000638
copia
Numero-L L00590 1960
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'SDS clic M14 è un dado di bloccaggio rapido per il bloccaggio e lo sblocco rapido e semplice di accessori per smerigliatrici angolari come mole a tazza, dischi diamantati e dischi abrasivi
  • È adatto a tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e data di produzione a partire dal 08/90
  • Il disco deve essere allineato sulla flangia di supporto durante il centraggio e non sul dado
  • Si adatta a: GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Per mole a tazza, dischi da taglio diamantati e dischi da smerigliatura
  • Dimensione in larghezza: 85 mm
  • Dimensione altezza: 22 mm
  • Dimensione lunghezza: 111 mm
  • Peso lordo: 0,139 kg
  • Spessore mm: 1.5
  • Descrizione delle prestazioni: Serraggio e rilascio rapidi
  • Peso netto: 0,116 kg
  • Specifico RTB1: Adatto a tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e data di produzione 08/90 o successiva
  • Specifico RTB2: Durante il centraggio, la rondella deve essere allineata con la flangia di supporto e non con il dado
  • Specifico RTB3: Sporgenza della filettatura sull'utensile più spesso non superiore a 6 mm
  • Volume: 0,208 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Montaggio e smontaggio degli accessori facile e veloce

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello