{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SCGT 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HU7310 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | AM | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 350 m/min - 600 m/min | |
Rivestimento | non rivestito | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260766 HU7310 | |
EAN / GTIN | 4045197670601 | |
Codice del produttore | 260766 HU7310 |