{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SCMT 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260766 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699770 | |
Codice del produttore | 260766 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
SC.T 120408, Tipo: HB7020
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.230 pezzi in magazzino
14,79 €
8,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
815 pezzi in magazzino
12,17 €
7,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
932 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
683 pezzi in magazzino
14,79 €
8,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.000 pezzi in magazzino
8,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | continuo | fortemente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | P | P | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |