SCMT 120404 HB7120-1

Codice art.: 260748 HB7120-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,54 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    12,12 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
478 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SCMT 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7120-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale M
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli VS
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 90 m/min - 290 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260748 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818270
Codice del produttore 260748 HB7120-1

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello