Portainserti con bloccaggio a vite 20/12 mm

Codice art.: 260705 20/12
Sconto
104,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 20 mm
    Misura inserto 12 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Norma DIN ISO 5610
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile SSBCR/L 2020K12
    Inserto adatto SC.. 1204..
    Ampiezza funzionale L4 17 mm
    Lunghezza della testina L1 20 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Set di viti per inserti 269028 20
    Sottoplacchetta 269005 9
    Vite per sottoplacchetta 269013 5
    Angolo di regolazione κ 75 grado
    Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260705 20/12
    EAN / GTIN 4045197878151
    Codice del produttore 260705 20/12

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello