Sacchetto per la polvere con adattatore per pialla manuale, in tessuto, per PHO 1, PHO 15-82, PHO 100

Codice art.: 2607000074
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 2607000074
copia
EAN / GTIN 3165140006514
copia
Codice del produttore 2607000074
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sacchetto per la polvere in tessuto è un ausilio per la raccolta della polvere di levigatura
  • Adatto per: PHO 1; PHO 15-82; PHO 100.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Compatibile con le pialle.
  • Dimensione in larghezza: 200 mm
  • Dimensione altezza: 50 mm
  • Dimensione lunghezza: 380 mm
  • Peso lordo: 0,138 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Per raccogliere la polvere
  • Peso netto: 0,13 kg
  • Volume: 3,8 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Per raccogliere la polvere

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello