Sacchetto in pile per polvere di quarzo, per GAH 500 DSR

Codice art.: 2605411043
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Filtro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2605411043
copia
EAN / GTIN 3165140069724
copia
Codice del produttore 2605411043
copia
Numero-L L00590 2182
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il sacchetto della polvere in pile è un accessorio per la raccolta della polvere di quarzo
  • Lo speciale pile lo rende perfetto per la raccolta della polvere di trapano
  • Adatto per: GAH 500 DSR Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Il vello speciale lo rende perfetto per raccogliere la polvere di foratura
  • Dimensione in larghezza: 150 mm
  • Dimensione altezza: 65 mm
  • Dimensione lunghezza: 215 mm
  • Peso lordo: 0,185 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Per la raccolta della polvere di quarzo
  • Peso netto: 0,185 kg
  • Specifico RTB1: Progettato per il trapano a percussione rotante GAH 500 DSR Professional
  • Volume: 2,096 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Dispositivo di aspirazione per la raccolta della polvere di quarzo

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello