{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | PV720 | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | GK | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 270 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260488 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726844 | |
Codice del produttore | TLD64036 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DCMT 11T302, Tipo: PV720
su richiesta
Disponibile a magazzino
270 pezzi in magazzino
10,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
711 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.086 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 | CCMT 09T302 | DCMT 11T302 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2 mm |
Tipo | PV720 | CB7010 | CB7010 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Tolleranza | M | M | M |