{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | Inserto DCMT11T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | GK | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260488 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878628 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DCMT 11T302, Tipo: CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
12,89 €
7,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
537 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
189 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
633 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | Inserto DCMT11T302 | DCGT 070202 | CCMT09T302 | DCMT11T302 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | Finitura | Finitura |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tipo | CA025P | HB730-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Rompitrucioli | GK | XUM | VM | VM |
Impiego principale | P | UNI | M | M |
Tolleranza | M | M | M | M |