Catena per motosega Bosch, 400 mm

Codice art.: 2604730001
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 2604730001
copia
EAN / GTIN 3165140346009
copia
Codice del produttore 2604730001
copia
Numero-L L00590 2082
copia
Produttore Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • La catena offre durata e massime prestazioni di taglio
  • Corre in perfetta armonia con la motosega e consente un altissimo livello di comfort durante l'uso
  • Inoltre, la catena consente un controllo mirato della quantità di olio, che garantisce una lunga durata
  • È compatibile con le motoseghe Bosch
  • Compatibile con: GKE 40 BCE Professional.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 90 mm
  • Dimensione altezza: 30 mm
  • Dimensione lunghezza: 140 mm
  • Peso lordo: 0,205 kg
  • Lunghezza [mm]: 400
  • Peso netto: 0,2 kg
  • Volume: 0,378 dm3

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello