{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCGT 11T308 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HU7310 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | non rivestito | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | AM | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 350 m/min - 600 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260464 HU7310 | |
EAN / GTIN | 4045197669940 | |
Codice del produttore | 260464 HU7310 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() DC. T 11T308 HU7310
su richiesta
Disponibile a magazzino
403 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
790 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
13,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | DCGT 11T308 | DCGT 11T308 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 4 mm | 0,1 mm - 4 mm |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. |
Impiego principale | N | N |
Tolleranza | G | G |