{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 11T308 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB725-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | UM1 | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 250 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260464 HB725-1 | |
EAN / GTIN | 4062406765989 | |
Codice del produttore | 260464 HB725-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
DC. T 11T308, Tipo: HB725-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
440 pezzi in magazzino
10,73 €
6,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
213 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir. |
Impiego principale | UNI | K |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 250 m/min | 100 m/min - 450 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |