DC. T 11T304 PR1725

Codice art.: 260386 PR1725
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    25,92 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    21,60 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
199 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMT 070204
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PR1725
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale M
Impiego secondario P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MFP-SKS
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 200 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 50 m/min - 150 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260386 PR1725
EAN / GTIN 4960664923458

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello