{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCGT11T304 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PDL010 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | AP | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 400 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260386 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664882526 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
DC. T 11T304, Tipo: PDL010
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
44,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
37,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
206 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | continuo |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Rompitrucioli | AP | AF |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. | 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |
Tolleranza | G | G |