DCMX 070204 Wiper, Tipo: CA510

Codice art.: 260383 CA510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCMX 070204
Tipo CA510
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli WP
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 140 m/min - 450 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260383 CA510
EAN / GTIN 4960664753147
Codice del produttore TAA01701

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello