{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMX 070204 | |
Tipo | CA125P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | WP | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,15 mm - 1 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 90 m/min - 260 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260383 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664017928 |