{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 070202 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | SW05 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | Ti | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MQ | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 40 m/min - 100 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260381 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629596 | |
Codice del produttore | TWH01820 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DC. T 070202 SW05
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
438 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
521 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
514 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Codice ISO Inserto | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Finitura | Finitura |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Tipo | SW05 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Tolleranza | M | M | M | M |