{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 070202 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | PR1725 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | M | |
Impiego secondario | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MFP-SKS | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 200 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 50 m/min - 150 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260381 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664923410 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DC. T 070202 PR1725
su richiesta
Disponibile a magazzino
254 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
361 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
259 pezzi in magazzino
6,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
736 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | Finitura | finitura | Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Tipo | PR1725 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |