DCGT 11T304, Tipo: SP4019

Codice art.: 260374 SP4019
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,95 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    17,46 € / 1 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGT 11T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo SP4019
Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompi-trucioli 62
Profondità di taglio ap 0,15 mm - 3 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 30 m/min - 440 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260374 SP4019
copia
EAN / GTIN 5658173
copia
Codice del produttore 5658173
copia
Produttore Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabella dati

Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
Uni
adatto per / [m/min]
 
continuo
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello